セルタン
すみっコぐらしオットマン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
えびふらいのしっぽ
えびてんのしっぽ
えびふらいのしっぽ
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05665708
品番
A1467a-a-761YE/700RED
参考基準価格(税別)
¥5,446
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
「すみっコぐらし」のかわいいオットマン。ちいさくて丸っこいオットマン。置く場所を選ばないから、お部屋にお迎えしやすい!カバーが洗えます。
質量(kg)
(約)0.6
色
えびふらいのしっぽ
高さ(cm)
40.5
幅(cm)
28.5
張地
(本体)ポリエステル100%、(専用カバー)ポリエステル100%
材質(中材)
発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム
外寸法・奥行(mm)
325
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※奥行きはいずれも手を含みます。
※高さはいずれもしっぽを含みます。
※一つ一つ手作りのため、若干の個体差があります。表記と差異が生じる場合がございますので予めご了承ください。
※専用カバーは洗濯可能です。洗濯の際はネットに入れてください。
※本体張り材は取り外しやお洗濯はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません