曜日別特売
32135030S アルミ メッキ (フロント) スモーク AC-PERFORMANCELINE 05669073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ メッキ (フロント) スモーク

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種RZ250R/RR 83-87注文コード05669073品番32135030S
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。
ACパフォーマンスラインの特徴
リボルバー型ソケット
拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。
ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)
着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。
ナイロンカバー
グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。
カシメ式
純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。
ホース構造
あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

主な適合車種RZ250R/RR 83-87
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05670385
2022-01-09
用途: フロントブレーキの強化

バンジョーの向きが固定ではないのでホースに無理な力がかからず取り付けもスムーズに行えました。
ただバンジョーとホースの締め付けをしっかりしないとブレーキオイルが漏れるため、ウエス等を巻きプライヤーなどで締めてあげると傷もつかず綺麗に取り付け出来ます。
アルミなので締め付けには注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする