曜日別特売
62637 アルミ 天井点検口 額縁タイプ 創建 05669382

62637 アルミ 天井点検口 額縁タイプ 創建 05669382
62637 アルミ 天井点検口 額縁タイプ 創建 05669382

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は開口寸法・色など130種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
開口寸法(mm)
606×606
色
バニラホワイト
注文コード
05669382
品番
62637
参考基準価格(税別)¥22,852販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
色
バニラホワイト
品名
Superリーフ606・VW カギ付
開口寸法(mm)
606×606
外寸法(mm)
621.4×621.4
カットサイズ(mm)
571×571
注意
※寸法の確認】 必ず掲載情報にて詳細寸法をご確認ください。
※【誤発注にご注意】 本商品は、長さ・形状・色が酷似した類似品が多数ございます。仕様を十分にご確認の上、ご注文をお願いいたします。
※【配送制限について】 本商品は、個人宅(戸建て・集合住宅)への配送ができません。
※Superリーフ909vs吊り金具タイプは、吊り金具6個(片側3個の計6個)、ラッチ2ヶ所、落下防止ワイヤーLがついています。
※Superリーフ909vs吊り金具タイプは、おのずと内枠の重量が重くなりますので。開閉時及び内枠を取り外す際は十分注意してください。
※Superリーフ909vs吊り金具タイプは、公共建築協会認定商品の対象外です。
※外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
※内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする