曜日別特売
62110 アルミ 天井点検口 額縁タイプ 創建 05670082

62110 アルミ 天井点検口 額縁タイプ 創建 05670082
62110 アルミ 天井点検口 額縁タイプ 創建 05670082
62110 アルミ 天井点検口 額縁タイプ 創建 05670082
62110 アルミ 天井点検口 額縁タイプ 創建 05670082

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は開口寸法・色など54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
開口寸法(mm)
909×909
色
アルマイトシルバー
注文コード
05670082
品番
62110
参考基準価格(税別)¥47,984販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
色
アルマイトシルバー
品名
Superリーフ909vs 吊り金具タイプ
開口寸法(mm)
909×909
外寸法(mm)
924.4×924.4
カットサイズ(mm)
874×874
注意
※寸法の確認】 必ず掲載情報にて詳細寸法をご確認ください。
※【誤発注にご注意】 本商品は、長さ・形状・色が酷似した類似品が多数ございます。仕様を十分にご確認の上、ご注文をお願いいたします。
※【配送制限について】 本商品は、個人宅(戸建て・集合住宅)への配送ができません。
※Superリーフ909vs吊り金具タイプは、吊り金具6個(片側3個の計6個)、ラッチ2ヶ所、落下防止ワイヤーLがついています。
※Superリーフ909vs吊り金具タイプは、おのずと内枠の重量が重くなりますので。開閉時及び内枠を取り外す際は十分注意してください。
※Superリーフ909vs吊り金具タイプは、公共建築協会認定商品の対象外です。
※外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
※内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする