低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)2 注文コード05670430 品番ALT13-2S
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品はテープ幅・テープ長さなど8種類から選べます 他の種類を見る

低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。

テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)2 材質アルミ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51023834
2024-10-12
用途:
車の燃費向上のために、使用中。
建設業・工事業

まだ、使用中なので結果は???ですが、感覚は良好なので3ヶ月後が楽しみです

1人が参考にしています
対象商品:
05670414
2024-09-01
用途:
車に使用しています。
徳田真空 様 (サービス業)

今、はやりのアルミテープによる 静電気除去の為に 使用しています。フロントガラスに
使用していますが たしかにガラスが汚れにくく感じます。

1人が参考にしています
2024-11-14
用途:
電気回路の配線
国立大学法人新潟大学 様 (教育・研究機関)

商品「導電性アルミ箔テープ」は予定通りに届き
問題ないだけの導電性を得られて
回路に使えたので
私はとても満足しました。

対象商品:
05670439
2023-08-31
用途:
ドライブレコーダーのノイズ対策
製造業

安物のドラレコ付けたらカーナビのGPSが受信できなくなり、ドラレコのノイズ対策用に購入しました。厚みも幅もちょうどいい感じで、粘着力も弱くもなく強過ぎず施工しやすかったです。効果覿面、受信感度が大幅に上がりました。

対象商品:
05670439
2022-11-04
用途:
アルミテープチューン
サービス業

良かったです。適当な長さと幅のテープでした、粘着力もあり施行に問題なく使用できました。効果については今のところよくわかりません。燃費と加速に改善があった様な気がしています。

対象商品:
05670448
2022-10-25
用途:
部品の一部として使用
製造業

良い点:価格が安い。
良くない点:強く押付けないと導電しない。粘着力が弱い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする