代表画像
イシハシ精工
ジェットタップ(ポイントタップ) M18×2.5 H6(+0.04)
JET-M18X2.5H6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05673049
品番
JET-M18X2.5H6
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。
ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。
用途
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
トラスコ品番
703-3444
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M18
溝数
ホモ処理
下穴径(Φmm)
15.5
ねじ長さ(mm)
37
精度
JIS2級+0.04相当
シャンク径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
11
精度表記
H6