IS-RD-50-PT014 ガスダイス 50径 イシハシ精工 05673067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスダイス 50径

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05673067
品番
IS-RD-50-PT014
参考基準価格(税別)¥23,560販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途
加工ねじ:管用PTねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
材質
合金工具鋼(SKS2)
厚さ(mm)
16
呼び寸法
PT1/4
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
管用ねじPT
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする