※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
TINSKHジェットタップ
TJET-M16X2.0
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ピッチ(mm)
2
0.8
2
2.5
全長(mm)
88
60
88
105
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05675402
品番
TJET-M16X2.0
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途
加工ねじ:メートルねじ
通り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
下穴径(Φmm)
14
シャンク四角部(mm)
8
材質
SKH
精度
JIS2級
食付き部の山数
5山
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応