サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エレキット
エレキットの 理科/技術/科学工作
エレキットの 機械/工作
光センサー・アボイドカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05676608
品番
TK-743
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
光センサーで障害物を見つけて避けながら走るアボイドカーです。
障害物をよけて走る!
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本(別売)
消費電流(mA)
約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×60×90
仕様
【はんだ付け箇所数】24ヶ所