TX-69 動物モニタリング監視自動カメラ TX-69 エムケー・サイエンティフィック 05676748 TX-69 動物モニタリング監視自動カメラ TX-69 エムケー・サイエンティフィック 05676748 TX-69 動物モニタリング監視自動カメラ TX-69 エムケー・サイエンティフィック 05676748

動物モニタリング監視自動カメラ TX-69

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05676748 品番TX-69
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

屋内外で使用できる電池作動の自動撮影カメラです。
野生生物の記録と観察、および家屋の監視に最適です。
防塵・防水仕様で、自然に馴染む本体カラーとなっています。
夜間撮影のためのIRセンサー付きです。
ビデオ録画と写真の2機能で、マイクロフォンとスピーカー内蔵。

解像度【ビデオ】1080p 使用範囲(m)20(赤外線) 電源8×AA 待機時間〜12ヶ月 使用環境温度(℃)-7〜 +40 質量(g)343 寸法(cm)9.7×7.6×13.7 用途野生動物のモニタリング、不法投棄の監視や防犯など多くの用途に
関連資料:(0.32MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする