動物モニタリング監視自動カメラ TX-165

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05676757 品番TX-165
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

鳥や小動物の記録や観察に最適な水入れ付きのエサ台が付属している自動カメラです。
100°の大きな視野角とスローモーションがついたカメラ機能で、素早い動きの動物たちを捉えます。
夜間記録用のPIRセンサー搭載で夜間の撮影も可能です。

解像度【ビデオ】1080p 視野角100 電源4×AA 動作時間6ヶ月 使用環境温度(℃)-10〜50 質量(g)138(カメラ)、470(エサ台) 寸法(cm)7.9×3.8×9.9 フォーカスレンズ:0.06〜0.5m(固定) 用途小鳥やリスやムササビなどの小動物の記録と観察に最適な自動カメラ
関連資料:(0.28MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする