木材・建材水分計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05676784 品番BDD-mini
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

今までにない超小型の水分計を低価格でご提供致します。
一台で木材 ( 材木、角材、板材 ) や建材 ( モルタル、漆喰、コンクリート、石膏ボード、フローリング等 ) 等の水分計測が行えます。
操作はとても簡単で、2ピンの電気抵抗式センサーを測定したい部分に軽く突き刺すだけで水分測定が行えます。
測定範囲が広く、木材:6〜60% と幅広い水分測定に対応します。

測定範囲(%)【木材】6〜60 測定範囲【建材】Dry/Moist/Wet 分解能(%)0.1 精度(%)±1 使用環境温度(℃)0〜40 測定方式電気抵抗式 使用電池12Vアルカリ電池 電池寿命(時間)約100 用途建築関係、木材加工業全般、林業全般、木材販売店、建築リホーム、ビルメンテナンス関係などで多くの使用用途があります 仕様【水分検知部】2ピン電極

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする