※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
TINSKHジェットタップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全長(mm)
52
46
52
70
75
82
88
100
105
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05677642
品番
TJET-M4X0.7
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途
加工ねじ:メートルねじ
通り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
全長(mm)
52
ピッチ(mm)
0.7
下穴径(Φmm)
3.3
シャンク四角部(mm)
4
材質
SKH
精度
JIS2級
食付き部の山数
5山
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応