イシハシ精工
HSS ロング管用平行タップ L=100 PS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05678238
品番
IS-H-L100-3/8PS
参考基準価格(税別)
¥14,950
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ロングシャンクです。
管用ねじ用平行タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PSタップで加工されたPS雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。
用途
加工ねじ:平行ねじ用
被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等
呼び寸法
3/8×19
下穴径(Φmm)
14.9
ねじ長さ(mm)
28
精度
JIS2級
食付
2.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
11
注意
※本商品は「室外機を恒久的に設置するための架台」ではなく、施工などの際に一時的に仮揚げする用途の商品です。