※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
主な適合車種V-MAX1700(ABS) 09-17
注文コード05678487
品番32131521
参考基準価格(税別)¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品は主な適合車種・色・内容量など11種類から選べます
他の種類を見る
アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。
さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。
車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。