HSS ロング管用平行タップ L=150 PF

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
1/8×28
注文コード
05678536
品番
IS-H-L150-1/8PF
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

ロングシャンクの管用ねじです。
管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。

用途
加工ねじ:テーパーねじ用
被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等
呼び寸法
1/8×28
下穴径(Φmm)
8.6
ねじ長さ(mm)
19
シャンク四角部(mm)
6
精度
JIS2級
食付
2.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする