曜日別特売
TJET-M12X1.5 TINSKHジェットタップ イシハシ精工 05680451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TINSKHジェットタップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.5
全長(mm)82
内容量1本注文コード05680451品番TJET-M12X1.5
参考基準価格(税別)¥8,620販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。

用途
加工ねじ:メートルねじ
通り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
全長(mm)
82
ピッチ(mm)
1.5
下穴径(Φmm)
10.5
シャンク四角部(mm)
6.5
材質
SKH
精度
JIS2級
食付き部の山数
5山
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする