ミニベルト・ジルコニア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
幅(mm)
12
粒度
60
注文コード
05684048
品番
BLT12330-Z-60
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

ジルコニア砥材を使用しているため、切れ味が良く一般研削から重研削までお使いいただけます。

用途
狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。
鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨。
溶接のビード除去。
バリ取り。
面取り。
幅(mm)
12
粒度
60
長さ(mm)
330
色
緑
砥材
ジルコニア砥粒
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする