メカ・ビートル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05685566 品番71103
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

大きな角を左右に振って障害物をキャッチ。障害物にぶつかると角を使ってよけながら4足歩行で進むカブトムシ型のロボット。組立はビス止めとはめこみ、そして配線はゴムパイプを使った簡単な作業で完成。左右に動く大きな角がポイント。低速、高速の2種類のギヤ比を選択可能。スイッチもクリヤーでメカニカルな雰囲気がたっぷり

仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)195 質量(g)110(電池をのぞく) 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で低速約3時間、高速約2時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする