2チャンネル リモコン・インセクト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05685663 品番71107
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

操縦するから楽しさもいっそう。6本足で動き回る昆虫型のロボット、リモコン・インセクトは手元のリモコンボックスで前後左右、自由自在にコントロール可能。ギヤボックスが2つだから自由に動かせる。2つのギヤボックスとコードで繋がっているリモコンボックスがコントローラー。組み立て式のボールとゴール付。リモコン基板に配線済みのモーターや組み立て済みのギヤボックスなど、はめ込みとビス止めで組み立ても簡単。

仕様ギヤボックス、モーター、コントローラー付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)116 質量(g)135 電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする