メカ・タイガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05685864 品番71109
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

前後の足を動かして歩くトラ型ロボットの組立キット。モーターの回転をクランクで前足に伝え、その動きをリンクロッドで往復運動に変えて後ろ足に伝えます。透明なギヤボックスで動きのしくみもよく見える。逆転スイッチも透明パーツ、スプリング製の尻尾つき。トラの顔と模様のシール付。

仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)約155 質量(g)105 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする