メカ・キリン

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05685873 品番71105
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

モーターの回転運動をギヤボックスで減速し、クランクプレートとリンクロッドで往復運動に変換、4本の長い足を優雅に動かして歩きます。首と足はモールドを施してキリンの模様を表現。動物園の人気者、キリンをモデルにしたロボット。

仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 質量(g)110(電池をのぞく) 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)190 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約1.5時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05685873
2019-06-26
用途:
公民館行事の一つとして、電気・メカ工作教室の材料
電気・ガス・熱供給・水道業

8月に使用するが、事前のサポータ研修に使用した。
付属のゴムチューブがちょっと短いかも。
もうちょっと安いと助かります。税込み1000円とか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする