メカ・ドッグ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05685907 品番71101
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

モーターの回転運動をクランクとリンクロッドで往復運動に変換。4足歩行する犬型ロボットのキット。クランクには異なる4種の穴が設けてあり、さらに2種類のギヤ比と合わせて8種類の歩行スピードが選択可能。8種類の歩行スピードが選べる。スピードに合わせてグリップ部分の位置を変更し、スムーズな動きに。逆転スイッチもクリヤータイプ。

仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、スプリング製のしっぽもセット 全長(mm)165 質量(g)100(電池をのぞく) 電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で低速約2時間、高速約1時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする