ぷるぷる・キツネ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05685952 品番71116
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ロッド(足)を細かく振動させて進むキツネ型ロボットです。
ロッドの傾きを調整して進む速さや方向を変えることができます。
金属製の足(レッグロッド)をこまかく振動させて、滑るように進むロボット工作キット。
組み立ては、パーツをパチンパチンと切り離してビスで止めるだけの手軽さ。
モーターに取り付けられた円盤パーツのビス(オモリ)がポイント。
モーターを回転させると、このビスにより回転がぶれてロボットが振動します。
そしてこの振動を進む力に変えているのが3本の金属製の足。
角度をつけることで、けるような動きを生み出してロボットが前に進みます。

仕様モーター付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)120 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)約85 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする