TAMIYA(タミヤ)
AO-8019 タミヤギヤードモーター 380K36
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05686327
品番
89878
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
電源
直流
定格電圧(V)
7.2
減速比
36:1
軸の形状
Dカット
回転速度(min
-1
[r.p.m])
492
回転速度(r/min)
413
セット内容
ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1
種類
ギヤードモーター