AO-8037 タミヤギヤードモーター 540K300

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05686372 品番89876
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。

電源直流 定格電圧(V)7.2 減速比300:1 軸の形状Dカット 回転速度(min-1[r.p.m])54 回転速度(r/min)43 セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1 種類ギヤードモーター

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05686372
2019-12-25
用途:
ラジコンで動くユニットの動力源
松山技研工業 様

大きなトルクが出せ、且つ7.2VのNi-Cd電池で動くので取り扱いが大変楽で、ギヤーも単体で減速比の異なる物が購入できる所が良い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
05686372
2017-08-27
用途:
ロボット
教育・研究機関

専用マウントと併用すると便利です。
各種ギヤヘッドとの交換で様々なギヤ比が得られます。

対象商品:
05686372
2016-11-04
用途:
駆動源
その他業種

ギアヘッドを変えることで後からギア比を変更できるので、大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする