曜日別特売
JET-NO.10NC24 ジェットタップ イシハシ精工 05686812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットタップJET-NO.10NC24

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(mm)60
内容量1本注文コード05686812品番JET-NO.10NC24
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。

用途
加工ねじ:ユニファイ並目
食い付山数:5山
通り穴専用
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
全長(mm)
60
下穴径(Φmm)
3.9
材質
高速度鋼(HSS-E)
山数
24
ねじ長さ(mm)
22
精度
JIS2級
食付き部の山数
5山
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする