曜日別特売
JET-M12X1.75H5 ジェットタップ(ポイントタップ) M12×1.75 H5(+0.04) イシハシ精工 05687426

代表画像

ジェットタップ(ポイントタップ) M12×1.75 H5(+0.04)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05687426
品番
JET-M12X1.75H5
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。
ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。

用途
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
トラスコ品番
703-3408
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
82
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
溝数
ホモ処理
下穴径(Φmm)
10.3
ねじ長さ(mm)
29
精度
JIS2級+0.04相当
シャンク径(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.5
精度表記
H5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする