曜日別特売
ME-202 インナータイロッド脱着リムーバー モノタロウ 05695908

 

ME-202 インナータイロッド脱着リムーバー モノタロウ 05695908
ME-202 インナータイロッド脱着リムーバー モノタロウ 05695908
ME-202 インナータイロッド脱着リムーバー モノタロウ 05695908
モノタロウ

インナータイロッド脱着リムーバー

(9件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
05695908
品番
ME-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単にインナータイロッドの着脱が可能です。

用途
インナータイロッドの着脱に
全長(mm)
70
高さ(mm)
65.3
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
適合寸法(mm)
33~42
注意
※全ての車種にはご使用頂けません。適合サイズをよく確認して下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05695908
2021-06-30
用途: タイロット交換
サービス業

スパナで外そうとしたが、場所が狭くスバナを入れても力が入らず廻せなかったが、この工具を使ったら直ぐに外れた。

対象商品 : 05695908
2015-08-07
用途: 自動車整備

スパナをあっち向けたりこっち向けたりして行っていた作業が、楽になりました。
あまり出番のない工具ですが、あると精神的にも楽になります。
耐久性は分かりませんが、壊れたらまた購入すると思います。

2が参考にしています
2020-08-24
用途: ラックエンド交換
自動車・二輪車・自転車関連業

適合寸法33~42mmとのことですが、34mmの物が空回りして回せなかった。
アルミ板をかませて何とか回せたが、仕様に適合している物が回せないのはいかがなものか?

4が参考にしています
対象商品 : 05695908
2020-03-13
用途: 車の部品交換

使用したらすぐに壊れた!!
やはり工具メーカーのきちんとしたものが良いと後悔!

3が参考にしています
対象商品 : 05695908
2015-09-24
用途: ラックエンド交換

スバルの軽で使いました。
費用対効果がとても良いと思います。

対象商品 : 05695908
2020-03-03
用途: mc21sワゴンRのインナータイロッド交換
サービス業

mc21sワゴンRに使用ができませんでした。あと4~5mmほど内径が小さくないと噛み合わないので回すことができません。もう少し内径が小さいものを希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 05695908
2017-02-17
用途: タイロッドの交換

一回目の使用で破損、代替品を送って頂いたけどそれも同じ箇所が破損。結局返品しました。
商品の手配、クレームの対処、返品受付には満足しています。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2017-02-20
用途: タイロット取り付け
有限会社アカイワ自動車・二輪車・自転車関連業

締め込み1回で破損。
新品箱を開けてわずか2分で、終了。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする