AAP-SD70A-W 脱臭空気清浄機 20畳 アイリスオーヤマ 05698152

AAP-SD70A-W 脱臭空気清浄機 20畳 アイリスオーヤマ 05698152
AAP-SD70A-W 脱臭空気清浄機 20畳 アイリスオーヤマ 05698152

脱臭空気清浄機 20畳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05698152
品番
AAP-SD70A-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

メーカー初の水平360°+底面180°
吸気であらゆる方位から
8畳のお部屋をわずか10分で
丸ごとキレイに!

色
ホワイト
質量(g)
5800
消費電力(W)
空気清浄機:(弱中強ターボ)2・7・14・34、脱臭空気清浄機:2・6・12・30
電源
(ACアダプター)入力:AC100~240V、出力:DC24V2.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×292×641
電源コード(m)
1.8
運転音(dB)
空気清浄機:(弱中強ターボ)19・41・47・55、脱臭空気清浄機:(弱中強ターボ)17・36・44・51
運転モード
空気清浄機:弱・中・強・ターボ、脱臭空気清浄機:弱・中・強・ターボ
風量(m2/s)
空気清浄機(弱中強ターボ):1.6・3.9・5.2・7.2、脱臭空気清浄機(弱中強ターボ):0.9・2.2・2.9・4.2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする