CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの サドル関連
CAPTAIN STAGの サドル
CAPTAIN STAGの スポーツ車用
ATB用サドル やぐら付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05702865
品番
Y-2131
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
やぐら付のATB用サドルです。
幅(mm)
165
長さ(mm)
270
材質
ポリプロピレン ポリ塩化ビニル 鉄(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)
270×165
質量(g)
530