4KB120-06-AC100V パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKD 05709462

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
内容量1個注文コード05709462品番4KB120-06-AC100V
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥10,859
販売価格(税別)
9,872

高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。
長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。
応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。
豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
コンパクト(幅23mm)ながら、大流量。
ダイレクトタイプの空気圧用4ポート弁シリーズ。

消費電力(W)
50Hz:1.8
60Hz:1.4
保持電流(A)
50Hz:0.028
60Hz:0.022
起動電流(A)
50Hz:0.056
60Hz:0.044
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)種別サブプレート配管タイプ質量(g)140切替方式2位置ダブル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)4接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置ダブル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする