CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
エアフィルタ(オートドレン付) (セレックス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05710171
品番
F8000-20-FY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,010
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体質量(kg)
1.16
最高使用圧力(MPa)
1.0
ドレン貯留量(cm
3
)
80
付属品
ボウルガード
幅(mm)
100
高さ(mm)
281
使用温度範囲(℃)
5〜60
接続口径(Rc)
3/4
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
ドレン排出
フィルタ・手動付オートドレン(NOタイプ)
材質(ボウル)
ポリカーボネイト
エレメント(μm)
0.3
差圧検出
差圧検出ポート無し
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05710171
F8000-20-FY
33122582
F8000-20-W-FY
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD
1個
¥
21,364
税込
¥
23,500
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です