Vodaview
カール コードタイプ マイクロ HDMI ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ケーブル長(m)
伸長時/1
伸長時/1
伸長時/2
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05712748
品番
VV-CCHDAD010-B
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
カールコードタイプ マイクロHDMI ケーブル
用途
4K対応
ケーブル長(m)
伸長時/1
種別
HDMI ノーマルタイプ(パッシブ)
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
2.5
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)
転送速度(Gbps)
18
色深度
Deep Color・SDR・HDR
イーサネット対応
対応
オーディオ
ARC・eARC【リターンチャンネル】対応
HDCP対応
対応
注意
※携帯用に便利