曜日別特売

HDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能

HDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 - VodaviewHDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 - VodaviewHDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 - VodaviewHDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 - VodaviewHDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 - VodaviewHDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 - VodaviewHDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 - VodaviewHDMIキャプチャー BOX モバイル・ビデオ・ゲーム映像をパソコンに取り込み編集可能 - Vodaview

HDMIキャプチャーBOX

用途
バスパワー(電源不要)
仕様
【サポートソフト】OBS,Potplayer,VLC,Vmix,他【ドライバー】インストール不要【バスパワー】電源不要
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力ポート
3.5mmマイク/音声の入力
内容量
1個
注意
※プラグアンドプレイ(PnP)対応
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(cm)
ポート
出力ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06075996VV-NK-A201:USB-C to USB-A ケーブル1.0m 2:USB-A to C変換アダプター10.7×7.5×1.5【HDMI INポート 最大4K60Hz】ゲーム・ビデオカメラ・パソコン/データ取り込み【HDMI OUTポート 最大4K60Hz】モニター・プロジェクター・TV/ループ表示3.5mmオーディ/音声出力
¥17,960
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
06076039VV-NK-S411:USB3.0ケーブル 80cm 2:USB-A to C変換アダプター10.1×6×1.3【HDMI INポート 最大4K30Hz】ゲーム・ビデオカメラ・パソコン/データ取り込み【HDMI OUTポート 最大4K30Hz】モニター・プロジェクター・TV/ループ表示3.5mmオーディ/音声出力、USB Type-A 最大1920×1080 60Hz:パソコンへデータ出力
¥4,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする