カール コードタイプ ミニ HDMI ケーブル
カールコードタイプ ミニHDMI ケーブル
- 用途
- 4K対応
- 種別
- HDMI ノーマルタイプ(パッシブ)
- 規格
- HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケーブル太さ(mm)
- 2.5
- 対応解像度
- フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)
- 転送速度(Gbps)
- 18
- 色深度
- Deep Color・SDR・HDR
- イーサネット対応
- 対応
- オーディオ
- ARC・eARC【リターンチャンネル】対応
- HDCP対応
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※携帯用に便利HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ
























![HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mm YAZAWA[安全靴・作業靴] HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mm YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06084947-261022-02.jpg)

![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-04.jpg)

