Vodaview
極細 DisplayPort ケーブル ケーブル太さ 3.6mm
極細 DisplayPort ケーブル ケーブル太さ3.6mm
用途
4/8K対応
種別
DisplayPortケーブル
規格
DisplayPort規格v1.2-2.1の機器に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
3.6
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz) 8K(60Hz)
転送速度(Gbps)
最大20 × 4レーン
HDCP対応
対応
内容量
1本
注意
※軽量
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06076012
VV-DP020-B
2
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06076030
VV-DP030-B
3
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった