5303 バリアスコールド防水防寒スーツ 5303 カジメイク 05718646

メイン画像

5303 バリアスコールド防水防寒スーツ 5303 カジメイク 05718646
5303 バリアスコールド防水防寒スーツ 5303 カジメイク 05718646
5303 バリアスコールド防水防寒スーツ 5303 カジメイク 05718646

バリアスコールド防水防寒スーツ 5303

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
05718646
品番
5303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

冷気をバリア 過酷な冬の雪や寒さを寄せ付けないはっ水・防水の防寒スーツ(上下セット)です。
耐水圧10000mmH2Oの防水生地に縫い目には水が浸入するのを防ぐ防水テープ処理の安心設計です。
ジャケット・フード・パンツ全体に保温性の高い中わたを使用しています。
ジャケットには両脇ポケットと小物の収納に便利な内ポケットを装備しています。
パンツウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。パンツ裾調整機能付き。

色
ベージュ
サイズ
L
股下(cm)
74
胸廻(cm)
118
着丈(cm)
76
混率(%)
表地:ポリエステル100/TPUラミネート 裏地:ポリエステル100 中わた:ポリエステル100
腰廻り(cm)
最大112
尻廻(cm)
118
適応身長(cm)
170~180
適応胴囲(cm)
78~88
裄丈(cm)
88
胴回り(cm)
78
適応胸囲(cm)
90~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする