8374 光発熱ファイバーダウンパンツ 8374 カジメイク 05718856

メイン画像

8374 光発熱ファイバーダウンパンツ 8374 カジメイク 05718856
8374 光発熱ファイバーダウンパンツ 8374 カジメイク 05718856
8374 光発熱ファイバーダウンパンツ 8374 カジメイク 05718856
8374 光発熱ファイバーダウンパンツ 8374 カジメイク 05718856

光発熱ファイバーダウンパンツ 8374

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05718856
品番
8374
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

高密度ナイロン20D 380Tを使用した軽量でしなやかな風合いのファイバーダウンパンツです。
中綿は環境にやさしいリサイクル再生ポリエステル繊維を使用。発熱繊維と3D中空繊維をブレンドした保温中綿で、光エネルギーを熱に変換し、体から放出される遠赤外線を吸収・再放射することで保温性を高めます。
サイドとヒップに計4つのポケット付き。ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。
秋・冬・春の3シーズンに対応可能な使い勝手の良いパンツです。
羽毛のダウンと違い羽根抜けや臭いも無く、汚れたらご自宅でも洗えます。
裾ゴムで簡単にホッピングスタイルに。

色
ブロンズグリーン
サイズ
LL
股下(cm)
78
腰廻り(cm)
最大109
尻廻(cm)
116
混率(%)
表側:ナイロン100 中わた:ポリエステル100 裏側:ナイロン100
適応胴囲(cm)
86~92
胴回り(cm)
86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする