FIVES
FIVES ウォームパンツ FU23D40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
05719136
品番
FU23D40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
保温性と動きやすさを両立した中綿入りの防寒パンツです。動きやすい3D縫製と全方向ストレッチ、裏地はメッシュ生地。撥水加工。ウエストはゴム+紐仕様です。
用途
屋外作業・現場での防寒に。
色
コヨーテタン×ブラック
サイズ
LL
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
94~104
材質
ポリエステル100%・中綿
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。