FU23D40 FIVES ウォームパンツ FU23D40 FIVES 05719389

 

FU23D40 FIVES ウォームパンツ FU23D40 FIVES 05719389
FU23D40 FIVES ウォームパンツ FU23D40 FIVES 05719389
FU23D40 FIVES ウォームパンツ FU23D40 FIVES 05719389

FIVES ウォームパンツ FU23D40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05719389
品番
FU23D40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

保温性と動きやすさを両立した中綿入りの防寒パンツです。動きやすい3D縫製と全方向ストレッチ、裏地はメッシュ生地。撥水加工。ウエストはゴム+紐仕様です。

用途
屋外作業・現場での防寒に。
色
ブラック×チャコール
サイズ
LL
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
94~104
材質
ポリエステル100%・中綿
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする