曜日別特売
CHV2-8-J 逆止め弁 CKD 05719831

逆止め弁

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径(Rc)1/4
有効断面積(mm2)28
内容量1個注文コード05719831品番CHV2-8-J
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,433
販売価格(税別)
1,303

小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易

寸法A(mm)22寸法B(mm)50寸法C(Φmm)25寸法D(mm)21寸法E(mm)M2.5寸法F(mm)21寸法G(mm)3寸法H(mm)10.5寸法I(mm)27寸法J(mm)27.5寸法K(Φmm)3.4寸法L(mm)1.6接続口径(Rc)1/4使用流体圧縮空気クラッキング圧力(MPa)0.02有効断面積(mm2)28質量(g)47最高使用圧力(MPa)1使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05719831
2017-04-19
用途: エアータンク
ウエストライティングサービス業

発注から到着まで早くて助かりました。
安価で助かりました。

対象商品 : 05719831
2015-12-13
用途: 水回路の修理

早く調達できて大変助かりました。

対象商品 : 05719822
2015-08-25
用途: ベビーコンプレッサーのタンク用逆支弁として購入

コンプレッサーのエアーが徐々に下がる(エアー漏れ)ためエアータンク部分に逆支弁を取り付けてエアー漏れを防止しようとして購入。ただ内部の弁部分がプラスチックでベビコンのエアー配管は圧縮空気で高温になるため使用不可でした。プラスチック弁が変形してしまった。

11が参考にしています
対象商品 : 05719813
2014-02-26
用途: コンプレッサの逆流防止

安価ですが、しっかりとした造りです。石鹸水で確かめましたが逆流は皆無でした。圧も十分かかります。設定圧力到達で一気に電磁弁で解放する様に組んでますので、耐久性はこれから見て行きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする