4R-01RT タッチコネクターFUJI/メイルランティ(樹脂) 千代田通商 05720906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターFUJI/メイルランティ(樹脂)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05720906 品番4R-01RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥366
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状メイルランティ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)4 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)17.7 寸法B(mm)25.2 寸法C(Φmm)11 寸法E1(Φmm)6.5 寸法E2(Φmm)7.1 二面幅H(mm)10 寸法L(mm)21.2 チューブ挿入長さ(mm)15 質量(g)16.5 接続ねじ1/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05720906 4R-01RT 10481205 4R-01RT フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商 フジメイルランティ(樹脂) 千代田通商 1個 349 税込384 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする