※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターFUJI/エルコネクター(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05721545 品番12R-00LC
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状エルコネクター 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブ外径(Φmm)12 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)25.6 寸法B(mm)42.5 寸法C(Φmm)20 寸法E1(Φmm)12 寸法E2(Φmm)11.5 寸法L(mm)23.1 チューブ挿入長さ(mm)19.4 質量(g)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする