※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
タッチコネクターFUJI/メイルランティ(樹脂)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05721667
品番
6R-M5RT
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状
メイルランティ
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
ポリアセタール
材質(シール)(Rねじ部)
ニトリルゴム
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
23
寸法C(Φmm)
13
寸法E1(Φmm)
7.5
寸法E2(Φmm)
8.3
二面幅H(mm)
12
寸法L(mm)
19.5
チューブ挿入長さ(mm)
16.3
質量(g)
16
接続ねじ
M5X0.8