6-00LC タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属) 千代田通商 05721746

タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード05721746 品番6-00LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥464
この商品は適合チューブ外径など4種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状エルコネクター 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 適合チューブ外径(Φmm)6 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)35.5 寸法C(Φmm)13 寸法E1(Φmm)8.3 寸法E2(Φmm)7.5 寸法L(mm)19.2 チューブ挿入長さ(mm)16.3 質量(g)23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05721746 6-00LC 10478387 6-00LC フジエルコネクター(金属) 千代田通商 フジエルコネクター(金属) 千代田通商 1個 419
欠品中
税込461
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする