※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターFUJI/ロングメイルエルボ(金属)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05722123 品番 8-01M2L
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状ロングメイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)21.2 寸法B(mm)48 寸法C(Φmm)15 寸法E1(Φmm)9.5 寸法E2(Φmm)9 二面幅H(mm)14 寸法L(mm)44 チューブ挿入長さ(mm)17 質量(g)57 トラスコ品番808-3838 接続ねじ1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする