10R-03BY タッチコネクターFUJI/メイルブランチワイ(樹脂) 千代田通商 R 05722132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターFUJI/メイルブランチワイ(樹脂)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじ3/8 注文コード05722132 品番10R-03BY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥519
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど12種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状ブランチワイ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)51.3 寸法B(mm)35 二面幅H(mm)17 寸法L(mm)44.9 チューブ挿入長さ(mm)18.3 質量(g)43 接続ねじ3/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05722132 10R-03BY 10480697 10R-03BY フジブランチワイ(樹脂) 千代田通商 フジブランチワイ(樹脂) 千代田通商 1個 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする