※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターFUJI/メイルブランチワイ(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05722525 品番 10R-04BY
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ワンタッチで簡単接続!真鍮製

形状ブランチワイ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)55.3 寸法B(mm)35 二面幅H(mm)21 寸法L(mm)47.3 チューブ挿入長さ(mm)18.3 質量(g)59 トラスコ品番808-3118 接続ねじ1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする