※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(金属)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05722613
品番
6-M5MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥592
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状
メイルブランチティ
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
C3604(黄銅)
材質(シール)(Rねじ部)
ニトリルゴム
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
23
寸法C(Φmm)
13
寸法E1(Φmm)
8.3
寸法E2(Φmm)
7.5
二面幅H(mm)
12
寸法L(mm)
19.5
チューブ挿入長さ(mm)
16.3
質量(g)
30
接続ねじ
M5X0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05722613
6-M5MT
10480882
6-M5MT
フジメイルブランチティ(金属)
千代田通商
1個
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました